データ伝送装置 BWFシリーズ

データ伝送装置 BWFシリーズ - 北陽電機

伝送距離は2倍以上の余裕度を持ち、信頼性の高いデータ伝送を可能としました。
光軸のズレ、レンズ面の汚れなどによる距離余裕度の低下によるトラブルを未然に防止するレベル低下警報出力を装備しています。
光軸チェッカーやチェック端子により、光軸調整が簡単に行えます。

電源電圧DC10V~30V内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
指向角(°)
インターフェイス
伝送速度
伝送距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40973983BWF-21A±1RS-232C/RS-422DC~19.2kbps200(最大)
82,500
79,980
87,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
40973992BWF-12A±2カレントループ/RS-232CDC~9600bps(ただしRS-232Cは19.2kbps)100(最大)
75,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40974001BWF-21B±1RS-232C/RS-422DC~19.2kbps200(最大)
82,500
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40974017BWF-12B±2カレントループ/RS-232CDC~9600bps(ただしRS-232Cは19.2kbps)100(最大)
75,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする