曜日別特売

スッキリダクト本体140型

スッキリダクト本体140型 - Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体140型 - Panasonic(パナソニック)

被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。

種類ダクトタイプ140型全長(m)2収納サイズΦ6.35-Φ12.70+Φ9.52-Φ15.88(断熱材厚みが液側・ガス側共に10mmの場合)内容量1パック(5本)
注意
※本体および付属品は合成樹脂製ですので、周囲温度が-20℃~60℃で、保管・施工してください。
※連続60℃以上になる周囲温度の高い場所では、使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(マンセル値)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40974263DAS014Wアイボリー:5Y8.3/1
42,450
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974272DAS014Aブラウン:7.4YR3.8/0.5
30,450
取扱い終了
返品不可
40974281DAS014Hグレー:2Y6.9/0.6
30,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする