Panasonic(パナソニック)
壁面取出しカバーPタイプ ラージ
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類
壁面取出しカバー
タイプ
80型
寸法A(mm)
250.5
寸法F(mm)
95
寸法D(mm)
89
寸法E(mm)
72
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
82.5
コアドリル径
(推奨)Φ85mm以下
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40974482
DAS2808W
828-9422
アイボリー
¥
1,610
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974491
DAS2808A
828-9418
ブラウン
¥
1,610
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974507
DAS2808H
828-9420
グレー
¥
1,610
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974516
DAS2808B
828-9419
ブラック
¥
1,610
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974525
DAS2808S
828-9421
ホワイト
¥
1,610
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください