Panasonic(パナソニック)
壁面取出カバー(フリージョイント用)
被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
種類
壁面取出しカバー
内容量
1個
注意
※フリージョイントLのジャバラ部は、接続できません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40974534
DAS2601W
アイボリー
60型
152
73
61
¥
1,170
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974543
DAS2601A
ブラウン
60型
152
73
61
¥
1,170
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974552
DAS2601H
グレー
60型
152
73
61
¥
1,170
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974561
DAS2601B
ブラック
60型
152
73
61
¥
1,170
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974577
DAS2601S
ホワイト
60型
152
73
61
¥
1,170
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974586
DAS2801W
アイボリー
80型
168
89
72
¥
1,360
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974595
DAS2801A
ブラウン
80型
168
89
72
¥
1,360
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974604
DAS2801H
グレー
80型
168
89
72
¥
1,360
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974613
DAS2801B
ブラック
80型
168
89
72
¥
1,360
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974622
DAS2801S
ホワイト
80型
168
89
72
¥
1,360
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください