Panasonic(パナソニック)
壁面取出しカバー(室内用)
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。
種類
壁面取出しカバー
色
アイボリー
内容量
1個
注意
※カバー止めねじがありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40974631
DAS2607W
60型
152
73
61
94
¥
1,170
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974647
DAS2807W
80型
168
89
72
110
¥
1,360
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください