Panasonic(パナソニック)
壁面取出カバーPタイプ(室内用)
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類
壁面取出しカバー
内容量
1個
注意
※カバー止めねじがありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40974656
DAS2602W
アイボリー
60型
129.5
84
73
¥
1,250
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974665
DAS2602S
ホワイト
60型
129.5
84
73
¥
1,250
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974674
DAS2802W
アイボリー
80型
154.6
100
89
¥
1,410
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974683
DAS2802S
ホワイト
80型
154.6
100
89
¥
1,410
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください