曜日別特売

壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)

壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。

種類壁面取出しカバー寸法F(mm)95.2寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40974692DAS2605W828-9390アイボリー60型232.573
1,930
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974701DAS2605A828-9386ブラウン60型232.573
1,930
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974717DAS2605H828-9388グレー60型232.573
1,930
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974726DAS2605B828-9387ブラック60型232.573
1,930
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974735DAS2605S828-9389ホワイト60型232.573
1,930
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974744DAS2805W828-9412アイボリー80型247.589
2,130
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974753DAS2805A828-9408ブラウン80型247.589
2,130
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974762DAS2805H828-9410グレー80型247.589
2,130
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974771DAS2805B828-9409ブラック80型247.589
2,130
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974787DAS2805S828-9411ホワイト80型247.589
2,130
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40974753
2021-09-10
用途: エアコン新設工事に使用です.
有限会社佐竹工務店

取り付けがスムーズでした
カバーの組み合わせもすごくいいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする