曜日別特売

壁面取出カバーPタイプラージ(排じん&換気機能付エアコン用)

壁面取出カバーPタイプラージ(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプラージ(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプラージ(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプラージ(排じん&換気機能付エアコン用) - Panasonic(パナソニック)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。

種類壁面取出しカバータイプ80型寸法A(mm)250.5寸法F(mm)94寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ85mm以下内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40974884DAS2806A828-9413ブラウン
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974893DAS2806H828-9415グレー
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974902DAS2806B828-9414ブラック
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974911DAS2806S828-9416ホワイト
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974875DAS2806W828-9417アイボリー
2,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする