曜日別特売

ツイストジョイント

ツイストジョイント - Panasonic(パナソニック)ツイストジョイント - Panasonic(パナソニック)

90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。

種類ツイストジョイント内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40975331DAS3460Wアイボリー60型766173
1,650
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975347DAS3460Aブラウン60型766173
1,650
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
40975365DAS3460Bブラック60型766173
1,650
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
40975374DAS3460Sホワイト60型766173
1,650
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975383DAS3480Wアイボリー80型927289
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975392DAS3480Aブラウン80型927289
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975401DAS3480Hグレー80型927289
2,000
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
40975417DAS3480Bブラック80型927289
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975426DAS3480Sホワイト80型927289
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975356DAS3460Hグレー60型766173
1,650
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする