Panasonic(パナソニック)
フラットエルボ(室内用)
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類
エルボ
内容量
1個
注意
※カバー止めねじがありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40975706
DAS31607W
アイボリー
60型
86
73
61
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975715
DAS31607S
ホワイト
60型
86
73
61
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975724
DAS31807W
アイボリー
80型
102
89
72
¥
1,140
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975733
DAS31807S
ホワイト
80型
102
89
72
¥
1,140
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る