曜日別特売

エクスターナルエルボミニ

エクスターナルエルボミニ - Panasonic(パナソニック)エクスターナルエルボミニ - Panasonic(パナソニック)

被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。

種類エルボ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40976056DAS4260Wアイボリー60型767361
1,000
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976065DAS4260Aブラウン60型767361
1,000
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976074DAS4260Hグレー60型767361
1,000
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976083DAS4260Bブラック60型767361
1,000
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976092DAS4260Sホワイト60型767361
1,000
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976101DAS4280Wアイボリー80型878972
1,140
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976117DAS4280Aブラウン80型878972
1,140
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976126DAS4280Hグレー80型878972
1,140
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976135DAS4280Bブラック80型878972
1,140
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976144DAS4280Sホワイト80型878972
1,140
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976153DAS4210Wアイボリー100型9210977
1,550
取扱い終了
40976162DAS4210Aブラウン100型9210977
1,550
取扱い終了
40976171DAS4210Hグレー100型9210977
1,550
取扱い終了
40976187DAS4210Bブラック100型9210977
1,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする