Panasonic(パナソニック)
エクスターナルエルボ(室内用)
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類
エルボ
内容量
1個
注意
※カバー止めねじがありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40976196
DAS42607W
アイボリー
60型
76
73
61
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976205
DAS42607S
ホワイト
60型
76
73
61
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976214
DAS42807W
アイボリー
80型
87
89
72
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
40976223
DAS42807S
ホワイト
80型
87
89
72
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る