Panasonic(パナソニック)
インターナルエルボミニ
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類
エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40976363
DAS4360W
アイボリー
60型
76
73
61
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976372
DAS4360A
ブラウン
60型
76
73
61
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976381
DAS4360H
グレー
60型
76
73
61
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976397
DAS4360B
ブラック
60型
76
73
61
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976406
DAS4360S
ホワイト
60型
76
73
61
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976415
DAS4380W
アイボリー
80型
87
89
72
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976424
DAS4380A
ブラウン
80型
87
89
72
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976433
DAS4380H
グレー
80型
87
89
72
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976442
DAS4380B
ブラック
80型
87
89
72
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976451
DAS4380S
ホワイト
80型
87
89
72
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976467
DAS4310W
アイボリー
100型
92
109
77
¥
1,550
取扱い終了
40976476
DAS4310A
ブラウン
100型
92
109
77
¥
1,550
取扱い終了
40976485
DAS4310H
グレー
100型
92
109
77
¥
1,550
取扱い終了
40976494
DAS4310B
ブラック
100型
92
109
77
¥
1,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る