曜日別特売

ストレートジョイントN

ストレートジョイントN - Panasonic(パナソニック)ストレートジョイントN - Panasonic(パナソニック)ストレートジョイントN - Panasonic(パナソニック)ストレートジョイントN - Panasonic(パナソニック)ストレートジョイントN - Panasonic(パナソニック)ストレートジョイントN - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。

種類ストレートジョイント寸法A(mm)60内容量1個
注意
※フリージョイントLにはご使用になれません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40976546DAS5604Wアイボリー60型7361
445
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976555DAS5604Aブラウン60型7361
445
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976564DAS5604Hグレー60型7361
445
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976573DAS5604Bブラック60型7361
445
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976582DAS5604Sホワイト60型7361
445
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976591DAS5804Wアイボリー80型8972
545
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976607DAS5804Aブラウン80型8972
545
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976616DAS5804Hグレー80型8972
545
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976625DAS5804Bブラック80型8972
545
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976634DAS5804Sホワイト80型8972
545
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40976573
2020-06-28
用途: エアコンの取り付け

しっかりした作りで、きれいに、取り付けできました。

対象商品 : 40976582
2018-05-13
用途: エアコン設置

固定ねじ無しのタイプは末尾の”N”が無く、型番がDAS560のようです。タイトルでも区別がつくと注文がしやすいように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする