曜日別特売

ストレートジョイント(フリージョイント用)

ストレートジョイント(フリージョイント用) - Panasonic(パナソニック)ストレートジョイント(フリージョイント用) - Panasonic(パナソニック)ストレートジョイント(フリージョイント用) - Panasonic(パナソニック)ストレートジョイント(フリージョイント用) - Panasonic(パナソニック)ストレートジョイント(フリージョイント用) - Panasonic(パナソニック)ストレートジョイント(フリージョイント用) - Panasonic(パナソニック)

スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。

種類ストレートジョイント寸法A(mm)60内容量1個
注意
※カバー止めねじはありません。
※100型、140型はストレートジョイントを使用してください。
※フリージョイントLのジャバラ部は、接続できません。
全10種類を絞り込む
タイプ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40976731DAS5601Wアイボリー60型7361
360
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976747DAS5601Aブラウン60型7361
360
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976756DAS5601Hグレー60型7361
360
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976765DAS5601Bブラック60型7361
360
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976774DAS5601Sホワイト60型7361
360
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976783DAS5801Wアイボリー80型8972
445
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976792DAS5801Aブラウン80型8972
445
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976817DAS5801Bブラック80型8972
445
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976826DAS5801Sホワイト80型8972
445
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
40976801DAS5801Hグレー80型8972
445
299
329(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする