Panasonic(パナソニック)
分岐用ジョイント
スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。
種類
分岐用ジョイント
寸法B(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40977167
DAS5210W
アイボリー
100型
150
70
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977176
DAS5210A
ブラウン
100型
150
70
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977185
DAS5210H
グレー
100型
150
70
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977203
DAS5214W
アイボリー
140型
160
75
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977194
DAS5210B
ブラック
100型
150
70
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
40977212
DAS5214A
ブラウン
140型
160
75
¥
1,680
取扱い終了
40977221
DAS5214H
グレー
140型
160
75
¥
1,680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る