曜日別特売

径異分岐ジョイント

径異分岐ジョイント - Panasonic(パナソニック)径異分岐ジョイント - Panasonic(パナソニック)径異分岐ジョイント - Panasonic(パナソニック)径異分岐ジョイント - Panasonic(パナソニック)径異分岐ジョイント - Panasonic(パナソニック)

2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。

種類径異分岐ジョイントタイプ60・80・100型寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72内容量1個
注意
※80・100型は金のこなどで切断してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40977237DAS52101Wアイボリー
2,730
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977246DAS52101Aブラウン
2,730
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977255DAS52101Hグレー
2,730
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977264DAS52101Bブラック
2,730
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする