Panasonic(パナソニック)
径異ジョイント
サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類
径異ジョイント
内容量
1個
注意
※80型-60型には、カバー止めねじはありません。
※100型-60型・100型-80型・140型-100型のカバー止めねじは、4本止めです。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40977316
DAS518060W
アイボリー
80型-60型
108.5
73
61
¥
1,360
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977325
DAS518060A
ブラウン
80型-60型
108.5
73
61
¥
1,360
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977334
DAS518060H
グレー
80型-60型
108.5
73
61
¥
1,360
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977343
DAS518060B
ブラック
80型-60型
108.5
73
61
¥
1,360
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977352
DAS518060S
ホワイト
80型-60型
108.5
73
61
¥
1,360
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977361
DAS511060W
アイボリー
100型-60型
117
73
61
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977377
DAS511060A
ブラウン
100型-60型
117
73
61
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977386
DAS511060H
グレー
100型-60型
117
73
61
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40977395
DAS511060B
ブラック
100型-60型
117
73
61
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977404
DAS511080W
アイボリー
100型-80型
117
89
72
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977413
DAS511080A
ブラウン
100型-80型
117
89
72
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977422
DAS511080H
グレー
100型-80型
117
89
72
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977431
DAS511080B
ブラック
100型-80型
117
89
72
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977447
DAS511410W
アイボリー
140型-100型
157
109
77
¥
2,890
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977456
DAS511410A
ブラウン
140型-100型
157
109
77
¥
2,070
取扱い終了
40977465
DAS511410H
グレー
140型-100型
157
109
77
¥
2,070
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る