Panasonic(パナソニック)
ティー
マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。
種類
ティー
内容量
1個
注意
※80型のカバー止めねじは、2ヵ所のみです。
※100型・140型のカバー止めねじは、6本止めです。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
グレー
ブラウン
ブラック
ホワイト
寸法A(mm)
164.5
189.5
244.5
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40977474
DAS5380W
アイボリー
80型
164.5
89
240
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977483
DAS5380A
ブラウン
80型
164.5
89
240
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977492
DAS5380H
グレー
80型
164.5
89
240
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977501
DAS5380B
ブラック
80型
164.5
89
240
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977517
DAS5380S
ホワイト
80型
164.5
89
240
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977526
DAS5310W
アイボリー
100型
189.5
109
270
¥
3,620
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977535
DAS5310A
ブラウン
100型
189.5
109
270
¥
3,620
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977544
DAS5310H
グレー
100型
189.5
109
270
¥
3,620
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977553
DAS5310B
ブラック
100型
189.5
109
270
¥
3,620
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977562
DAS5314W
アイボリー
140型
244.5
149
340
¥
4,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
40977571
DAS5314A
ブラウン
140型
244.5
149
340
¥
3,360
取扱い終了
40977587
DAS5314H
グレー
140型
244.5
149
340
¥
3,360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る