曜日別特売

3Dフレキジョイント

3Dフレキジョイント - Panasonic(パナソニック)3Dフレキジョイント - Panasonic(パナソニック)3Dフレキジョイント - Panasonic(パナソニック)3Dフレキジョイント - Panasonic(パナソニック)3Dフレキジョイント - Panasonic(パナソニック)3Dフレキジョイント - Panasonic(パナソニック)

接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。

種類フレキジョイント寸法A(mm)107.8内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40977894DAS5603Wアイボリー60型927361
1,600
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977903DAS5603Aブラウン60型927361
1,600
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977912DAS5603Hグレー60型927361
1,600
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977921DAS5603Bブラック60型927361
1,600
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977937DAS5603Sホワイト60型927361
1,600
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977946DAS5803Wアイボリー80型1098972
1,980
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977955DAS5803Aブラウン80型1098972
1,980
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977964DAS5803Hグレー80型1098972
1,980
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977973DAS5803Bブラック80型1098972
1,980
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
40977982DAS5803Sホワイト80型1098972
1,980
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする