曜日別特売

接続カバーセット

接続カバーセット - Panasonic(パナソニック)接続カバーセット - Panasonic(パナソニック)接続カバーセット - Panasonic(パナソニック)接続カバーセット - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

室外機接続部までの配管を化粧するフレキシブルカバーセットです。

種類端末カバー内容量1個
注意
※接続ジョイント部のドレン引出し口は、ニッパー等できれいに切り取ってください。
※接続ジョイント部は、室外機接続部に確実にはめ合せてください。
※接続ジョイント部は、フリージョイント部に確実にはめ合せてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40977991DAS3860Wアイボリー60型6454
3,070
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
40978007DAS3860Aブラウン60型6454
3,070
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
40978043DAS3880Wアイボリー80型8065
3,450
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
40978052DAS3880Aブラウン80型8065
3,450
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
40978016DAS3860Hグレー60型6454
3,070
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
40978025DAS3860Bブラック60型6454
3,070
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
40978034DAS3860Sホワイト60型6454
3,070
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
40978061DAS3880Hグレー80型8065
3,450
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
40978077DAS3880Bブラック80型8065
3,450
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
40978086DAS3880Sホワイト80型8065
3,450
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40977991
2023-03-09
用途: エアコン室外機の配管化粧カバー
マルス建設株式会社建設業・工事業

配管自体はテーピングしていますが、化粧カバーをはめるとすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする