ブランクキャップ

ブランクキャップ - Panasonic(パナソニック)ブランクキャップ - Panasonic(パナソニック)ブランクキャップ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。

適合
壁厚さ:50~250mm
貫通穴径:Φ60~100mm
片側:アイボリー、片側:ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40978472DAE10560
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40978472
2023-05-27
用途: 新築住宅のエアコンスリーブキャップに使用
株式会社平田建設建設業・工事業

ハメるだけのキャップはゆるゆるで外れてしまう事があり、2階などは付け直すのが大変だった。このキャップは落下する心配がなく、気密性も良いので重宝しています。ただ高いのがネック。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする