気化式加湿器

気化式加湿器 - VICKS
(4件のレビュー)

4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク
13時間連続運転可能
タンクが本体ベースに水を供給します
水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。
室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。
湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。
2段階調節ツマミ
[MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。
[Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。
安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用
Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。

タンク容量(L)4質量(kg)2.4定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)32フィルター1枚付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×261×316定格加湿能力(mL/H)MAX/300、SleepMode/120連続加湿時間(時間)13適合床下面積(目安)一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41001895V3700
12,000
7,990
8,789(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41001895
2023-01-10
用途: 加湿
日本勤労者慰労協会サービス業

消費電力が低く、超音波加湿器のような白粉も発生せず、安全に使用できております。しかし、加湿布などのメンテナンスが必要であると同時に消耗していくようなので、結果的に若干不経済かもしれません。
個人的にはこの機構を気に入っておりますので、使い続けるつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 41001895
2022-03-03
用途: 加湿
日本勤労者慰労協会サービス業

小さい気化式なのに比較的速効強力に加湿してくれます。
もう1台導入しようと考えております。

対象商品 : 41001895
2021-03-11
用途: j事務所にて使用しています。

水の容量も大きく、使い勝手が非常に良いです。
気化式の為、思いの他満足しています。

対象商品 : 41001895
2016-02-17
用途: 部屋の加湿に使用

机の上に置いて使用しているので、前面から冷気がでで顔や手に当たるので寒いです。
 上部から出る方がいいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする