とんがりナットカバー

とんがりナットカバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)とんがりナットカバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)とんがりナットカバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)とんがりナットカバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(11件のレビュー)

今までのナットカバーでは取付けできなかったアルミホイール用ナット等の長いサイズのタイプにも取付けできます。

用途外装パーツ材質/仕上樹脂/クロームメッキ
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
全高(mm)
適合
材質
適合ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
401716775003721セット(6個)丸型51フロント、リヤ共用樹脂クロームメッキ41mmナット
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
401716865003851セット(6個)丸型60フロント、リヤ共用樹脂クロームメッキ41mmナット
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
410016065004521セット(6個)とんがり70フロント、リヤ共用樹脂クロームメッキ41mmナット
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
410015365004511セット(8個)とんがり70フロント、リヤ共用樹脂クロームメッキ41mmナット
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
410015975004621セット(6個)とんがり552t・4t車用、フロント・リヤ共用---
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40171677
2021-09-14
用途: トラックのタイヤボルトに使用
株式会社近藤設備電気・ガス・熱供給・水道業

とても想像通りでした
ホイールとの相性もよくてとても満足です

対象商品 : 40171677
2020-04-25
用途: アルミホイール用ナットに購入

フロントアルミホイール用に購入、樹脂製なので軽量で取付が簡単にできる。ナットキャッププライヤーなしで取り外しできる絶妙なクリアランスがよい。(前後アルコア製ナット)ただしリヤに用いると緩いので、注文コード70779397 品番500304 ステンレス(クロームメッキ) を購入予定。

対象商品 : 40171677
2019-02-25
用途: 足元のドレスアップ
運輸・通信業

取り付けも簡単で足元のドレスアップには必須ですよ。

対象商品 : 41001606
2019-02-20
用途: トラックの化粧
建設業・工事業

細い道路では、気を使うが結構、気にいった。綺麗にする。

対象商品 : 41001536
2019-01-24
用途: 大型ダンプに使用
運輸・通信業

金属製を使ってましたが、この度樹脂製に変更。
形もかっこよくてメッキもとても綺麗で気に入っております。

対象商品 : 41001606
2016-03-14
用途: 3t車に装着
カネダ 商店

手軽に取り付けられる為・満足

対象商品 : 41001606
2020-01-26
用途: ナットの保護
卸売・小売業

とんがりタイプは珍しいので目立ちます。
汚れも簡単に落ちるし気に入ってます。

対象商品 : 40171677
2017-02-24
用途: 4tに付けました
建設業・工事業

ナットカバーを
つけるとつけないじゃ見た目が全然違う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする