曜日別特売

マルチズーム

マルチズーム - ESGE(エスゲ)マルチズーム - ESGE(エスゲ)マルチズーム - ESGE(エスゲ)マルチズーム - ESGE(エスゲ)

堅牢にしてスタイリッシュ。本体には軽量かつ長期間の酷使にも耐えらるアルミ合金を使用。
未整備の平坦ではない地形でも、リアパニアバッグを装着しても立つ抜群の安定力誇るスイス製高級リアキックスタンド(耐荷重18KG)。
街乗りからツアーまで、様々なサイクルライフをサポート。
多様なフレームサイズに取付可能。
曲線と穴あけを組み合わせた優美なデザインで、あなたの愛車の魅力を効果的に引き立てるアクセサリーにもなります。
脚部は調整可能で、26~28インチ車に対応します。

用途リアキックスタンド材質(本体)アルミ合金、(ボルト)スチール質量(g)340耐荷重(kg)18寸法(縦×横×奥行)(mm)460×110×60適合車輪径26~28インチ内容量1個
注意
※装着するリアエンド付近にディスクブレーキなどの障害物や、リアサスペンションの可動部がある場合、その他特殊な形状の自転車では取付けができない場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41017015-
6,500
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする