曜日別特売

エバーマウント EAタイプ 7000番

エバーマウント EAタイプ 7000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 7000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 7000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 7000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 7000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 7000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41015807EA7001201515611.815121.6
560
559
615(税込)
当日出荷
41015816EA7002252018613.418152.3
590
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
41015825EA7003302518813.424202.3
690
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
41015834EA7004353026819.623203.2
750
749
824(税込)
14日以内出荷
返品不可
41015843EA7005403422815.630253.2
840
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
41015852EA7006453834827.630253.2
970
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
41015861EA70075042271020.630253.2
1,090
1,088
1,197(税込)
7日以内出荷
返品不可
41015877EA70085545401033.635303.2
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
41015886EA70096051341227.635303.2
2,090
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41015852
2017-03-16
用途: エアコン室外機の防振対策
サービス業

壁面取付の為、木造家屋のカベに低周波振動が伝わっていましたが、こちらをはさむことで解消しました。但し、完全に解消した訳ではなく、かすかに室外機の音はいていますので、別途、吸音素材等を併用する必要がありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする