曜日別特売

エバーマウント EBタイプ 7000番

エバーマウント EBタイプ 7000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EBタイプ 7000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EBタイプ 7000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41016026EB7001201515367.56711.815121.6
590
589
648(税込)
120日以内出荷
返品不可
41016035EB7002252018427.56713.418152.3
690
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
41016044EB7003302518487.58713.424202.3
780
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
41016053EB7004353026537.58719.623203.2
840
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
41016071EB7006453834637.58727.630253.2
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
41016087EB7007504227731010920.630253.2
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
41016096EB7008554540781010933.635303.2
1,440
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
41016062EB7005403422587.58715.630253.2
900
799
879(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41016071
2015-11-09
用途: トラクターの屋根部分の固定。
井澤農場

経年劣化で強風により飛ばされてしまいました、純正品の1/4の価格でとても安く取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする