BRIDGESTONE(ブリヂストン)
吊下げ型防振ゴム ESタイプ
2個組合わせることにより剪断型防振ゴムとして軟らかいバネが得られる。
取付け容易、軽量物の支持に最適。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
吊形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法R(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41016656
ES0001
-
-
-
-
23
17
14
9
-
-
-
9
2
1
-
-
-
1
1
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
41016665
ES0002
-
-
-
-
35
20
17
11
-
-
-
12
2
1
-
-
-
1.6
1
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41016674
ES0003
-
-
-
-
45
25
20
14
-
-
-
15
2
1
-
-
-
2
1
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
41016683
ES0004
-
-
-
-
54
30
22
17
-
-
-
20
3
2
-
-
-
3.2
2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41016692
ES0005
-
-
-
-
70
35
27
17
-
-
-
25
4
2
-
-
-
3.2
2
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
17日以内出荷
返品不可
41016701
ES1011
55
44.6
37
23
-
-
-
-
15
22
26
-
-
-
11
9
2
-
-
¥
1,020
取扱い終了
返品不可
41016717
ES1012
70
59.6
37
23
-
-
-
-
25
22
26
-
-
-
11
9
2
-
-
¥
1,260
取扱い終了
返品不可
41016726
ES1016
95
77
89
65
-
-
-
-
29
65
71
-
-
-
18
17
4.5
-
-
¥
3,490
取扱い終了
返品不可
41016735
ES2011
70
59.6
37
23
-
-
-
-
15
22
26
-
-
-
15
9
2
-
-
¥
1,760
取扱い終了
返品不可
41016744
ES2012
84
73.6
37
23
-
-
-
-
25
22
26
-
-
-
15
9
2
-
-
¥
2,050
取扱い終了
返品不可
41016753
ES2013
80
68.4
46
30
-
-
-
-
21
30
34
-
-
-
19
12
2.6
-
-
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
41016762
ES2014
100
87.2
59
40
-
-
-
-
26
40
46
-
-
-
21
14
3.2
-
-
¥
2,450
取扱い終了
返品不可
41016771
ES2015
107
91.6
70
50
-
-
-
-
23
50
57
-
-
-
21
14
3.2
-
-
¥
3,260
取扱い終了
返品不可
41016787
ES2017
165
144
105
80
-
-
-
-
39
80
87
-
-
-
27
17
4.5
-
-
¥
7,540
取扱い終了
返品不可
41016796
ES2018
170
143
134
100
-
-
-
-
45
100
116
-
-
-
31
20
4.5
-
-
¥
13,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください