Strada(ストラーダ) SDカーナビゲーション CN-S300D/WD

Strada(ストラーダ)  SDカーナビゲーション CN-S300D/WD - Panasonic(パナソニック)

Sシリーズ
7型ワイドVGAモニター
2DIN AVシステム
地上デジタルTV/DVD/CD内蔵

機能
・幅180mmという従来モデルの他に、近年のクルマに増えつつある幅200mmのワイドコンソール用として、新しいサイズ幅のモデルを用意しました。左右のスペースを埋めるためのフィッティングキットを必要とせず、コンソール内にジャストフィットします。
・タッチパネル部とフレーム部との段差を極力なくし、凹凸のないスッキリしたフラットフェースを実現。200mmワイドコンソール用モデルのS300Wは、ドライバーの操作性を配慮して、ボタン部をナビ本体の右側に配置。
・180mmスタンダードコンソール用モデルのS300は、ボタンを押しやすいよう少し前面に出し、ボタン部を本体下部へ配置。
・液晶モニター部には、表面の滑らかなフィルム素材のタッチパネルを採用。通過光が拡散してメリハリが弱くなってしまうのを抑え、フィルム表面での乱反射を低減し、よりクリアな画面を実現しました。
・LEDバックライトで明るく、視認性アップ。従来のCCFL機種に比べ左右30度方向から見た明るさが約50%向上。また高濃度カラーフィルターの採用で色再現性が約30%向上し、より鮮やかな画面を実現。
・高性能フルセグ4チューナー×4フロントアンテナを搭載し、高感度でより安定した受信を実現。また、『ビエラ』ゆずりの高画質回路「PEAKSプロセッサー」を採用。より鮮やかで快適な地デジ視聴を楽しめます。
・更新地図最大3年分付き ※Webユーザー登録及びアンケートが条件となります。
・大容量16GB+4GBのSDメモリーカードを活用。SDメモリーカードダブルスロット 用途に応じて2種類を用意。
・地図SDHCメモリーカード用とは別に、地点情報や動画・音楽データ用のSDメモリーカードスロットを装備。
・ハードディスク・DVDより高速アクセスが可能なSDメモリーカード。さらに、耐振性・耐塵性にも優れているため、ナビに採用することで、精密機器にはハードな環境でもスピーデイーかつ、より安心したデータ活用を可能にしています。
・省スペース地デジチューナー、B-CASカード用のスロットやパワーアンプを内蔵。
・3Dジャイロセンサー クルマの傾斜角や方位変化を検知し、地図上で高速道路と一般道路が重なっていてもどちらを走行中か判定。
・高速スクロール スピーディーな地図操作を実現
・地図データ更新 ネット配信でより簡単に
・ルート案内中の地図画面はなるべくシンプルに見やすくしたいものです。フルスクリーンマップ機能ならボタン表示をできるだけ少なくし、必要な時だけメニューボタンをタッチして再表示できます。
・ワイドQVCAの約3倍強の画素数を有するワイドVGA。地図の視認性アップはもちろん、地デジも高精細画質で楽しむことができます。
・大容量16GBのSDHCメモリーカードを地図データ用に採用し、高精細なワイドVGAモニターをフルに活かすためにワイドVGA専用地図を搭載。
・スマートフォンの専用アプリでインターネットのデータからスポット検索。施設の詳細情報も確認でき、Bluetooth経由でナビへダイレクト送信すれば、行き先としてそのままルート探索できます。
・膨大なデータを蓄積したネット情報を、自由な発想で検索できます。どのジャンルを探せばいいかわからない場合等、PCや携帯電話でキーワードを入力した検索結果をナビの目的地として利用できます。
・5ルート同時探索の中から「eco」を選ぶと、信号機の数や右左折の数、渋滞データバンク等を考慮し、燃料消費量と有料道路料金をトータルで節約するルートを探索します。
・多彩な検索方法を選び、素早く行き先を探します。主要施設検索、名称検索、行き先設定画面、便利な検索機能、探索結果画面、目的地までの情報を確認。
・迂回メモリー 回避したいエリアを登録。
・5ルート表示 異なる条件で選択できる。通常は「一般道路」「高速道路・有料道路」の使用を自動で判断する「おまかせ」ルートで探索しますが、条件の異なる5ルートから選べます。
・高度な地図描画表現を可能にしました。緑地や水系をリアルな質感で表現。文字をふちどりして読みやすく表示し、道路の輪郭を強調してクッキリとさせました。複雑な分岐や合流なども、わかりやすく案内します。
・ランドマークセレクト 表示させたいランドマークを選択。
・緊急警報放送連動 緊急時、自動的に切り換わる。
・多彩な案内図 さまざまな道路状況に合わせた表示や案内。都市高速/都市間高速案内 高速道路での各種ポイントを分かりやすく案内。
・音楽CDをSDメモリーカードに、高音質なSDオーディオのデータとして録音できますが。カード1枚につき最大999曲(容量約4GB)まで保存可能。
・本機でのSDオーディオによる録音には、高度な圧縮率とともに高音質を実現するAACフォーマットを採用。インターネットでの音楽配信や、デジタルオーディオプレーヤーでの再生に利用されています。
・PCでプレイリスト編集。
・プロ監修による音響効果。
・SD-Video再生 ディーガなどで撮りためた動画を楽しむ。録画した番組のデータをSDメモリーカードにダウンロードし、クルマの中で楽しめます。さらに高画質モードにも対応しています。
・各種iPodやiPhoneにも対応。
・USBオーディオ再生 お手持ちのUSBメモリーの音楽データも再生できる。
・Bluetooth対応 通話や音楽再生もラクラク。
・リアモニター出力 映像出力用のRCA端子装備。
・AVマルチメディアリンク DVD録画した地デジ番組もOK。
・学習型ステアリングスイッチ オプション不要で純正スイッチに割り当てられる。
内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41019237CN-S300WD200mmワイドコンソール用モデル
オープン
取扱い終了
返品不可
41019246CN-S300D180mmワイドコンソール用モデル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする