VOSTONE(ボストン)
パッキン
メーカー
全メーカー
仕様
水切り止めパッキン
材質
ウレタンスポンジ
色
黒
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41025677
BC5680-2
2
4.5
17.5
オープン
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
41025686
BC5681-2
2
8
17.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
41025695
BC5682-2
3
9.6
20
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
41025704
BC5683-2
2
2
22.5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください