曜日別特売

伸縮式ホワイトボード

伸縮式ホワイトボード - 土牛伸縮式ホワイトボード - 土牛伸縮式ホワイトボード - 土牛
(10件のレビュー)

いつでもどこでも1人で楽々撮影可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
シャフトが伸縮する事で撮影の調整が可能。
ボードを外すとカメ棒として使えます。
イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。

シャフト寸法(mm)約190~730内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
表示項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41027323A4-S約310×245撮影日・現場名・工事内容・管理者・施工者・工事業者(マグネット取付可能)
8,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
41027332B5-1約255×200工事名・施工者・工事場所・日付
6,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
41027341C6-1約180×167工事名・場所・日付
5,950
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41027323
2021-12-16
用途: 解体工事 搬出写真 時
株式会社堀江工業

いつも 黒板 で 搬出写真 撮影 してます  光のかげんで チョーク が 光って見えなくなったり 持ち運び も 大変 何で 大きいサイズ の 伸縮自撮りホワイトボード 探してました

2019-05-04
用途: 現場写真撮影時

現場写真撮影時に使用。予想通り使い勝手は良い。ストロボ撮影時の反射も特に問題なし。ただ、水滴が付く現場では当然、字が流れる。

対象商品 : 41027332
2016-02-08
用途: 水槽製作

今まで通常の工事写真用黒板を使用していたが小さく、小型の水槽や現場で内部の写真を苦がなく撮影出来るので重宝してます!
あと、この商品の取り替えシールが欲しいのですがオプションで有りますか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
シールは下記を用意しております。
伸縮式ホワイトボードD-3/B5-1用シール      品番/04062 標準
http://www.monotaro.com/p/1907/9192/
伸縮式ホワイトボードD-3/B5-1用シール
品番/ 標準・日付なし
http://www.monotaro.com/p/1907/9208/
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 41027323
2019-03-01
用途: 作業経過の記録

使い勝手は良いですが、お値段と品質が釣り合っていないような気がします。

対象商品 : 41027332
2016-03-28
用途: 維持管理業務 剪定作業

剪定作業に使用しています。撮影対象が遠く、高さがある場合にはとても重宝します。一人で写真撮影できるのが一番の魅力です。足場が悪い土木工事でも重宝しそうです。ただ、ボードと棒をつなぐボルトが若干緩みやすくなっています。ワッシャーでも入れておけば緩みにくくなるかと。

対象商品 : 41027341
2016-03-12
用途: 現場写真の撮影時
有限会社若杉建築設計建設業・工事業

近距離での撮影時に利用していますが、アームが伸縮できるので、使いやすく、以前は2人で撮影を行っていましたが、1人でも対応でき助かっています。

対象商品 : 41027323
2018-10-02
用途: 外壁改修・塗装工事 作業時
藤井塗装株式会社建設業・工事業

伸ばしても縮めて使用しても、クルクル手元が回ってしまい、看板を水平に固定したまま撮影するのが大変です。とありましたが同意見です。小さいサイズのものみたいな方式には、できなかったのでしょうか。買いましたが残念です。

対象商品 : 41027332
2015-09-05
用途: 工事写真看板として

伸縮部分がしっかりとしている、ボードの大きさも良い、文字がたくさん書けるし、図形なども書けます。とても気に入り2本目買いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする