曜日別特売

カメ棒

カメ棒 - 土牛カメ棒 - 土牛
(11件のレビュー)

カメラの三脚取り付け穴につけて使用可能!
カメラが両手で持てる為、撮影時に手ぶれが軽減されます。
カメ棒としてセルフタイマーを使い、撮影しにくい場所の延長棒としても使用可能。
※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。

シャフト寸法(mm)約170~530内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41027375C6タイプ約180×167
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
41027366ボード付約120×95
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41027366
2019-03-19
用途: 工事写真撮影

下記にもありますが反射があり、後ろの写り込み、看板の白とびが発生します。
カメラへの取付位置によりますが、看板の角度が前後にしか振れず、左右に振れない為、左隅などに配置したい場合、直角に綺麗に納まりません。
需要があるなら、まだまだ改善の余地のある商品だと思います。

対象商品 : 41027366
2017-03-09
用途: 工事写真の工程撮影
水明機工株式会社建設業・工事業

良いと思います。
但し、次の点で今後の検討をお願いします。
①反射防止フィルムを張った物がほしいです。
②延長棒部で左右に回転するもう少し無くするともっと良いものになります。
以上検討方願います。

対象商品 : 41027375
2017-02-03
用途: 狭い場所での工事黒板
株式会社成和

一人しか入れないような狭い場所でも撮影が可能なので大いに助かります。

対象商品 : 41027375
2015-10-23
用途: 国道の維持作業の写真撮影
大洋建設株式会社

軽くてコンパクトでよい。黒板仕様もほしい。

対象商品 : 41027366
2015-01-19
用途: 現場写真撮影用
サービス業

クリアボードに水生黒ペンで記入行いますが、面が何か少しでも何かにすれたら字が消えたり薄れたりしてしまうので、改善した方がいいかと思います。
価格が少々高いと思われます。

対象商品 : 41027366
2014-10-02
用途: 現場や資材の写真を撮る時活用しています。

風で倒されることなく写真が撮れることに満足してますが、カメ棒が中央設置のため少々つけたままだと書きにくい点があり使用満足度-1としました。

対象商品 : 41027375
2014-08-06
用途: 現場で施工前と施工後の写真撮影

カメラを取り付けて片手で撮影できるため、大変便利だと思います。作業の時短にもなり重宝しております。

対象商品 : 41027375
2017-07-17
用途: 現場写真撮影用
建設業・工事業

不満と言うより,シャフトをカメラ三脚に付けられる物と勘違いした,失敗。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする