アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ

アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ - azbil(旧:山武)アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ - azbil(旧:山武)アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ - azbil(旧:山武)アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ - azbil(旧:山武)
定格電源電圧DC12/24V
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
センサ形状
検出距離(mm)
動作距離(mm)
ヘッド形状
保護構造
寸法(縦×横×高さ)(mm)
寸法(mm)
検出面
動作形態
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41061614APM-C3B11個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)25×8×5.9-側面NPN/N.C.標準周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
107日以内出荷
返品不可
41065333APM-A3A11個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)(検出面)8×5.9×9.4(本体部)8×21.6×5.9-前面NPN/N.O.標準周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
107日以内出荷
返品不可
41065342APM-B3A11個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)(検出面)8×5.9×9.4(本体部)8×21.6×5.9-前面NPN/N.O.標準周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
41065351APM-B3A1F1個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)(検出面)8×5.9×9.4(本体部)8×21.6×5.9-前面NPN/N.O.異周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
77日以内出荷
返品不可
41065367APM-B3B11個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)(検出面)8×5.9×9.4(本体部)8×21.6×5.9-前面NPN/N.C.標準周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
66日以内出荷
返品不可
41065376APM-B3D11個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)(検出面)8×5.9×9.4(本体部)8×21.6×5.9-前面PNP/N.O.標準周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
41065403APM-C3A11個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)25×8×5.9-側面NPN/N.O.標準周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
41065412APM-C3B1F1個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)25×8×5.9-側面NPN/N.O.異周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
29日以内出荷
返品不可
41065421APM-C3D11個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)25×8×5.9-側面PNP/N.O.標準周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
41065437APM-C3E11個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)25×8×5.9-側面PNP/N.C.標準周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
29日以内出荷
返品不可
41065446APM-D3A11個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)25×8×5.9-側面NPN/N.O.標準周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
41065455APM-D3A1F1個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)25×8×5.9-側面NPN/N.O.異周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
41065464APM-D3B11個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)25×8×5.9-側面NPN/N.C.標準周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
41065473APM-D3B1F1個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)25×8×5.9-側面NPN/N.C.異周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
77日以内出荷
返品不可
41065482APM-D3D11個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)25×8×5.9-側面PNP/N.O.標準周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
107日以内出荷
返品不可
41065491APM-D3E11個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)25×8×5.9-側面PNP/N.C.標準周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
92日以内出荷
返品不可
41065507APM-D3E1F1個アンプ内蔵型角型2.52.5±15%IP67(IEC529)25×8×5.9-側面PNP/N.C.異周波タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
29日以内出荷
返品不可
41061623APM-C3J11個アンプ内蔵型角型2.5-EN(IEC)25×8×5.9-側面NPN/NC-
1,800
取扱い終了
返品不可
41065385APM-B3J11個アンプ内蔵型角型2.5-EN(IEC)-(検出面)8×5.9×9.4
(本体部)8×21.6×5.9
前面NO-
1,800
取扱い終了
返品不可
41065394APM-B3K11個アンプ内蔵型角型2.5-EN(IEC)-(検出面)8×5.9×9.4
(本体部)8×21.6×5.9
前面NC-
1,800
取扱い終了
返品不可
41065516APM-D3J11個アンプ内蔵型角型2.5-EN(IEC)25×8×5.9-側面NO-
1,800
取扱い終了
返品不可
41065525APM-D3K11個アンプ内蔵型角型2.5-EN(IEC)25×8×5.9-側面NC-
1,800
取扱い終了
返品不可
73970155APM-B3A1-031台---2.5--(検出面)5.9×8×9.4、(本体部)21.6×8×5.9-前面NPN/NO-
2,600
取扱い終了
返品不可
73970164APM-B3A1-051台---2.5--(検出面)5.9×8×9.4、(本体部)21.6×8×5.9-前面NPN/NO-
2,840
取扱い終了
返品不可
73970173APM-B3A1F-031台---2.5--(検出面)5.9×8×9.4、(本体部)21.6×8×5.9-前面NPN/NO異周波タイプ
2,600
取扱い終了
返品不可
73970182APM-B3A1F-051台---2.5--(検出面)5.9×8×9.4、(本体部)21.6×8×5.9-前面NPN/NO異周波タイプ
2,840
取扱い終了
返品不可
73970198APM-B3B1F1台---2.5--(検出面)5.9×8×9.4、(本体部)21.6×8×5.9-前面NPN/NC異周波タイプ
2,340
取扱い終了
返品不可
73970207APM-B3D1-031台---2.5--(検出面)5.9×8×9.4、(本体部)21.6×8×5.9-前面PNP/NO-
2,600
取扱い終了
返品不可
73970216APM-B3D1F1台---2.5--(検出面)5.9×8×9.4、(本体部)21.6×8×5.9-前面PNP/NO異周波タイプ
2,340
取扱い終了
返品不可
73970225APM-B3E11台---2.5--(検出面)5.9×8×9.4、(本体部)21.6×8×5.9-前面PNP/NC-
2,340
取扱い終了
返品不可
73970234APM-B3E1-031台---2.5--(検出面)5.9×8×9.4、(本体部)21.6×8×5.9-前面PNP/NC-
2,600
取扱い終了
返品不可
73970243APM-B3E1F1台---2.5--(検出面)5.9×8×9.4、(本体部)21.6×8×5.9-前面PNP/NC異周波タイプ
2,340
取扱い終了
返品不可
73970252APM-C3A1F1台---2.5--25×8×5.9-側面NPN/NO異周波タイプ
2,340
取扱い終了
返品不可
73970268APM-C3B1-031台---2.5--25×8×5.9-側面NPN/NC-
2,600
取扱い終了
返品不可
73970277APM-C3D1F1台---2.5--25×8×5.9-側面PNP/NO異周波タイプ
2,340
取扱い終了
返品不可
73970286APM-C3E1F1台---2.5--25×8×5.9-側面PNP/NC異周波タイプ
2,340
取扱い終了
返品不可
73970295APM-D3A1-051台---2.5--25×8×5.9-側面NPN/NO-
2,840
取扱い終了
返品不可
73970304APM-D3A1F-031台---2.5--25×8×5.9-側面NPN/NO異周波タイプ
2,600
取扱い終了
返品不可
73970313APM-D3A1F-051台---2.5--25×8×5.9-側面NPN/NO異周波タイプ
2,840
取扱い終了
返品不可
73970322APM-D3A1-S1台---2.5--25×8×7.5-側面NPN/NO-
2,340
取扱い終了
返品不可
73970338APM-D3B1-031台---2.5--25×8×5.9-側面NPN/NC-
2,600
取扱い終了
返品不可
73970347APM-D3B1-051台---2.5--25×8×5.9-側面NPN/NC-
2,840
取扱い終了
返品不可
73970356APM-D3B1F-051台---2.5--25×8×5.9-側面NPN/NC異周波タイプ
2,840
取扱い終了
返品不可
73970365APM-D3B1-S1台---2.5--25×8×7.5-側面NPN/NC-
2,340
取扱い終了
返品不可
73970374APM-D3D1-031台---2.5--25×8×5.9-側面PNP/NO-
2,600
取扱い終了
返品不可
73970383APM-D3J1-031台---2.5--25×8×5.9-側面NO-
2,500
取扱い終了
返品不可
73970392APM-D3J1-S1台---2.5--25×8×7.5-側面NO-
2,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする