azbil(旧:山武)
アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ
溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
ヘッド形状
溝
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
検出方式
検出光
検出距離(mm)
保護構造
電源電圧(V)
動作形態
出力形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41068526
HPV-B01
ブラケット
-
-
-
-
-
-
-
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
32日以内出荷
返品不可
41068535
HPV-D13
光電センサ(アンプ内蔵型)
透過型(溝形)
2光軸
25(固定)
IP64(IEC規格)
DC 18~26.4(リップル10%以下)
入光時オン/遮光時オン スイッチ切替
NPN/PNPトランジスタ オープンコレクタ
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41068544
HPV-S11
光電センサ(アンプ内蔵型)
透過型(溝形)
1光軸
25(固定)
IP64(IEC規格)
DC 18~26.4(リップル10%以下)
入光時オン
NPN/PNPトランジスタ オープンコレクタ
¥
15,320
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
41068553
HPV-S12
光電センサ(アンプ内蔵型)
透過型(溝形)
1光軸
25(固定)
IP64(IEC規格)
DC 18~26.4(リップル10%以下)
遮光時オン
NPN/PNPトランジスタ オープンコレクタ
¥
15,320
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
22562768
HPV-D13-L05
光電センサ(アンプ内蔵型)
透過型(溝形)
-
25(固定)
IP67(IEC規格)
DC 18~26.4(リップル10%以下)
入光時オン/遮光時オン スイッチ切替
NPN/PNPトランジスタ オープンコレクタ
¥
27,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
22562786
HPV-S11-L05
光電センサ(アンプ内蔵型)
透過型(溝形)
-
25(固定)
IP67(IEC規格)
DC 18~26.4(リップル10%以下)
入光時オン
NPN/PNPトランジスタ オープンコレクタ
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22562804
HPV-S12-L10
光電センサ(アンプ内蔵型)
透過型(溝形)
-
25(固定)
IP67(IEC規格)
DC 18~26.4(リップル10%以下)
遮光時オン
NPN/PNPトランジスタ オープンコレクタ
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください