曜日別特売

アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ

アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ - azbil(旧:山武)アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ - azbil(旧:山武)アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ - azbil(旧:山武)アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ - azbil(旧:山武)

主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。

内容量1個
関連資料:(7.24MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
検出方式
保護構造
電源電圧(V)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41062192HPQ-D22漏液センサ反射形IP67(IEC規格)DC 10.8~26.4(リップル10%以下)-
22,970
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
41062201HPQ-B01(10個入り)アクセサリ---取付ベース:PVC
8,730
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
41062217HPQ-D23漏液センサ反射形IP67(IEC規格)DC 10.8~26.4(リップル10%以下)-
22,970
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
41068456HPQ-B02(10個入り)アクセサリ---取付ベース:PFA(SUS)
11,840
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
41068465HPQ-D11漏液センサ反射形IP67(IEC規格)DC 10.8~26.4(リップル10%以下)コード:PFA被覆
22,970
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
41068474HPQ-D12漏液センサ反射形IP67(IEC規格)DC 10.8~26.4(リップル10%以下)コード:PFA被覆
22,970
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
41068483HPQ-D21漏液センサ反射形IP67(IEC規格)DC 10.8~26.4(リップル10%以下)コード:PFA被覆
22,970
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
22562743HPQ-D13漏液センサ反射形IP67(IEC規格)DC 10.8~26.4(リップル10%以下)-
24,700
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする