曜日別特売

コネクタ付コード PA5 シリーズ

コネクタ付コード PA5 シリーズ - azbil(旧:山武)コネクタ付コード PA5 シリーズ - azbil(旧:山武)コネクタ付コード PA5 シリーズ - azbil(旧:山武)

センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。

保護構造IP67内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル外径(Φmm)
ケーブル長(m)
タイプ
コネクタ形状
ケーブル
コネクタ仕様
ケーブル引出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41062305PA5-4ISX5SK6.15DC用めす高耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3使用電圧/電流:DC5V-5mA以上、DC125V-3A以下ストレート
3,940
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
41069305PA5-4ISB05SK--DC用めす/おす高耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3使用電圧/電流:DC5V-5mA以上、DC125V-3A以下ストレート/ストレート
4,550
4,498
4,948(税込)
29日以内出荷
返品不可
41069314PA5-4ISB10SK6.110DC用めす/おす高耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3使用電圧/電流:DC5V-5mA以上、DC125V-3A以下ストレート/ストレート
8,220
7,698
8,468(税込)
29日以内出荷
返品不可
41069323PA5-4ISB1SK--DC用めす/おす高耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3使用電圧/電流:DC5V-5mA以上、DC125V-3A以下ストレート/ストレート
4,550
4,498
4,948(税込)
29日以内出荷
返品不可
41069332PA5-4ISB2SK6.12DC用めす/おす高耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3使用電圧/電流:DC5V-5mA以上、DC125V-3A以下ストレート/ストレート
4,720
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
41069341PA5-4ISB3SK6.13DC用めす/おす高耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3使用電圧/電流:DC5V-5mA以上、DC125V-3A以下ストレート/ストレート
5,090
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
41069357PA5-4ISB5SK6.15DC用めす/おす高耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3使用電圧/電流:DC5V-5mA以上、DC125V-3A以下ストレート/ストレート
5,780
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
41069366PA5-4ISX10SK6.110DC用めす高耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3使用電圧/電流:DC5V-5mA以上、DC125V-3A以下ストレート
6,380
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
41069375PA5-4ISX2SK6.12DC用めす高耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3使用電圧/電流:DC5V-5mA以上、DC125V-3A以下ストレート
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
41069384PA5-4ISX3SK6.13DC用めす高耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3使用電圧/電流:DC5V-5mA以上、DC125V-3A以下ストレート
3,250
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
05326983PA5-4ISX05HK-E--DC用めすΦ6.0耐油ビニル絶縁コード使用電圧/電流:DC5V-5mA以上、DC125V-3A以下ストレート
2,110
2,098
2,308(税込)
32日以内出荷
返品不可
41069296PA5-4IBX1SK-------
1,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする