シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ FL7M シリーズ

シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ FL7M シリーズ - azbil(旧:山武)

アルミ切削屑、鋳鉄切削屑が検出ヘッドに堆積しても、確実にワークを検出。PLC、NC装置と直接接続可能な直流2線式で配線コスト削減。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)を装備。高いシール性(IP67)。EN規格認定取得。

シールド形状シールドヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)使用温度範囲(℃)-25~70電源電圧(V)DC 12/24保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護使用電圧範囲(V)DC10~30材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)0.55以下材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂材質(塗装)黄銅金めっき内容量1個
関連資料:(3.31MB)
注意
2024年5月生産分よりゴムスペーサ付属を中止させていただきます。
別売のゴムスペーサ形番:SZ-B05(10 個入り)となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサ形状
検出対象
検出方式
検出距離(mm)
定格電源電圧
外径
コード長さ(m)
動作形態
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41061982FL7M-4K6Aネジ型鉄(30×30×t1)高周波発振形(シールド)4±0.4DC12/24VM182N.C.動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
16,390
15,900
17,490(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066672FL7M-2J6ADネジ型鉄(12×12×t1)高周波発振形(シールド)2±0.2DC12/24VM122N.O.温度特性:-25~+70℃で±10%以下、電源電圧特性:動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下
14,870
13,900
15,290(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066681FL7M-2J6AD-CN03ネジ型鉄(12×12×t1)高周波発振形(シールド)2±0.2DC12/24VM120.3N.O.温度特性:-25~+70℃で±10%以下、電源電圧特性:動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下
16,480
15,900
17,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
41066697FL7M-2J6AD-L5--高周波発振形(シールド)--M125N.O.温度特性:-25~+70℃で±10%以下、電源電圧特性:動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下
15,830
14,900
16,390(税込)
10日以内出荷
返品不可
41066706FL7M-2J6AD-R5--高周波発振形(シールド)--M12-N.O.-
18,920
18,900
20,790(税込)
10日以内出荷
返品不可
41066715FL7M-2J6HD-L5--高周波発振形--M85N.O.温度特性:-25~+70℃で±15%以下、電源電圧特性:動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下
10,010
9,890
10,879(税込)
10日以内出荷
返品不可
41066724FL7M-2J6HD-R--高周波発振形--M82N.O.温度特性:-25~+70℃で±15%以下、電源電圧特性:動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下
10,670
9,990
10,989(税込)
10日以内出荷
返品不可
41066733FL7M-2J6HD-R5--高周波発振形--M8-N.O.温度特性:-25~+70℃で±15%以下、電源電圧特性:動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下
13,120
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
41066742FL7M-2K6Aネジ型鉄(12×12×t1)高周波発振形(シールド)2±0.2DC12/24VM122N.C.温度特性:-25~+70℃で±10%以下、電源電圧特性:動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下
14,870
13,900
15,290(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066803FL7M-4J6ADネジ型鉄(30×30×t1)高周波発振形(シールド)4±0.4DC12/24VM182N.O.動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
16,390
15,900
17,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする