曜日別特売

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズ

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズ - azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズ - azbil(旧:山武)

自動車製造ラインの溶接工程向けに最適。各種スパッタ防止対策が施されています。

検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサ形状
検出対象
シールド形状
検出距離(mm)
保護構造
定格電源電圧
外径
コード長さ(m)
動作形態
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41061937FL7M-3J6HW-Rネジ型鉄(12×12×t1)シールド3±0.3IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)DC12/24VM122N.O.耐振難燃
14,870
13,900
15,290(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066435FL7M-10J6W-Rネジ型鉄(30×30×t1)シールド10±1IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)DC12/24VM302N.O.耐振難燃
19,000
18,900
20,790(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066444FL7M-10K6ネジ型鉄(30×30×t1)シールド10±1IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)DC12/24VM302N.C.(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振
12,570
11,900
13,090(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066767FL7M-3J6HD-L5--シールド-IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)-M125N.O.(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振
10,940
10,900
11,990(税込)
当日出荷
41066776FL7M-3J6HD-R--シールド-IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)-M122N.O.(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振
11,600
10,900
11,990(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066785FL7M-3J6HW-CN03ネジ型鉄(12×12×t1)シールド3±0.3IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)DC12/24VM120.3N.O.耐振難燃
16,480
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
41066794FL7M-3K6HGネジ型鉄(12×12×t1)シールド3±0.3IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)DC12/24VM122N.C.(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振
11,270
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
41066873FL7M-7J6HD-L5--シールド-IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)-M185N.O.(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振
12,230
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
41066882FL7M-7J6HD-R--シールド-IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)-M182N.O.(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振
12,900
11,900
13,090(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066891FL7M-7J6HD-R5--シールド-IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)-M18-N.O.(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振
15,320
14,900
16,390(税込)
10日以内出荷
返品不可
41066907FL7M-7J6HW-CN03ネジ型鉄(18×18×t1)シールド7±0.7IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)DC12/24VM180.3N.O.耐振難燃
18,690
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
41066426FL7M-10J6D-CNネジ型鉄(30×30×t1)-10±1IP67(IEC規格)DC12/24VM30-NO-
9,930
取扱い終了
返品不可
41066751FL7M-3J6HD-CNネジ型鉄(12×12×t1)-3±0.3IP67(IEC規格)DC12/24VM12-NO-
7,870
取扱い終了
返品不可
41066864FL7M-7J6HD-CNネジ型鉄(18×18×t1)-7±0.7IP67(IEC規格)DC12/24VM18-NO-
8,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする