曜日別特売

シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ

シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ - azbil(旧:山武)

ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。

センサ形状ネジ型シールド形状シールド検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ内容量1個
関連資料:(3.31MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
検出対象
検出距離(mm)
保護構造
定格電源電圧
外径
ケーブル長(m)
アクチュエータの種類
動作形態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41061964FL7M-15Y6-鉄(30×30×t1)15±1.5IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)DC12/24VM30--N.C.
13,18012,980
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
41061991FL7M-15W6-鉄(30×30×t1)15±1.5IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)-M30--N.O.
13,18012,980
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066505FL7M-15W6-CN03-鉄(30×30×t1)15±1.5IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)-M30--N.O.
14,71013,980
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066821FL7M-4W6-鉄(12×12×t1)4±0.4IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)-M125-N.O.
10,4209,898
9,898
10,888(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066837FL7M-4Y6-鉄(12×12×t1)4±0.4IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)-M125-N.C.
10,4209,898
9,898
10,888(税込)
29日以内出荷
返品不可
41067022FL7M-8W6-鉄(18×18×t1)8±0.8IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)-M185-N.O.
11,80010,980
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
41067031FL7M-8Y6-鉄(18×18×t1)8±0.8IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)-M185-N.O.
11,80010,980
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
85627887FL7M-8W6【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)鉄(18×18×t1)8±0.8IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)--5ワイヤスプリング無方向動作形-
11,80010,980
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする