azbil(旧:山武)
シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ
小形、省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサ形状
検出対象
シールド形状
検出方式
検出距離(mm)
ヘッド形状
保護構造
ケーブル長(m)
アクチュエータの種類
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41066401
FL7M-10A6
ネジ型
鉄(30×30×t1)
シールド
高周波発振形(シールド)
10±1
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
-
-
ACプリワイヤコネクタ
¥
13,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
41066417
FL7M-10B6
ネジ型
鉄(30×30×t1)
シールド
高周波発振形(シールド)
10±1
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
-
-
-
¥
13,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066523
FL7M-1P5B6
ネジ型
鉄(8×8×t1)
シールド
高周波発振形(シールド)
1.5±0.15
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
1
-
-
¥
9,460
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066532
FL7M-1P5E6
ネジ型
鉄(8×8×t1)
シールド
高周波発振形(シールド)
1.5±0.15
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
1
-
-
¥
9,460
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066566
FL7M-2A6G
ネジ型
鉄(12×12×t1)
シールド
高周波発振形(シールド)
2±0.2
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
3
-
-
¥
10,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41066575
FL7M-2A6G-L5
-
-
シールド
高周波発振形(シールド)
-
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
3
-
-
¥
11,990
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066584
FL7M-2A6-L5
-
-
シールド
高周波発振形(シールド)
-
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
1
-
-
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41066593
FL7M-2B6
ネジ型
鉄(12×12×t1)
シールド
高周波発振形(シールド)
2±0.2
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
1
-
-
¥
10,420
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066602
FL7M-2B6G
ネジ型
鉄(12×12×t1)
シールド
高周波発振形(シールド)
2±0.2
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
1
-
-
¥
10,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066611
FL7M-2D6G
ネジ型
鉄(12×12×t1)
シールド
高周波発振形(シールド)
2±0.2
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
3
-
-
¥
10,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066627
FL7M-2D6-L5
-
-
シールド
高周波発振形(シールド)
-
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
3
-
-
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41066636
FL7M-2E6
ネジ型
鉄(12×12×t1)
シールド
高周波発振形(シールド)
2±0.2
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
3
-
-
¥
10,420
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066645
FL7M-2E6G
ネジ型
鉄(12×12×t1)
シールド
高周波発振形(シールド)
2±0.2
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
-
-
-
¥
10,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
57日以内出荷
返品不可
41066654
FL7M-2E6G-L5
-
-
シールド
高周波発振形(シールド)
-
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
3
-
-
¥
11,990
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066663
FL7M-2E6-L5
-
-
シールド
高周波発振形(シールド)
-
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
3
-
-
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066846
FL7M-5B6
ネジ型
鉄(18×18×t1)
シールド
高周波発振形(シールド)
5±0.5
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
5
-
-
¥
11,790
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066855
FL7M-5E6
ネジ型
鉄(18×18×t1)
シールド
高周波発振形(シールド)
-
ネジ
IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
5
-
-
¥
11,790
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
29日以内出荷
返品不可
41066514
FL7M-1P5A6-CN03
-
-
-
-
-
-
-
1
ローラーレバー形
-
¥
11,140
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください