デジタル・ファイバセンサ HPX-EG シリーズ

デジタル・ファイバセンサ HPX-EG シリーズ - azbil(旧:山武)デジタル・ファイバセンサ HPX-EG シリーズ - azbil(旧:山武)

様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)

種類ファイバユニット光色動作に必要な力(OF)(N)8.9動作までの動きPT60°材質(本体)PC樹脂使用温度範囲(℃)-20~55保護構造IP40(IEC規格)コード長さ(m)1電源電圧(V)DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下)光源赤色4元素(635nm)応答時間250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL)消費電流(mA)30(電源電圧24V時)材質(カバー)PC樹脂保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms)保存温度範囲(℃)-35~85(結露しないこと)消費電力(mW)750以下使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)モデル標準内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レバー長さ(mm)
適合本体
質量(g)
タイプ
適合サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41068876HPX-EG00-1S--約45標準タイプ2.6/1.2(絶縁体)
17,920
17,900
19,690(税込)
当日出荷
41068885HPX-EG00-2S--約45標準タイプ2.6/1.2(絶縁体)
17,920
17,900
19,690(税込)
117日以内出荷
返品不可
41068894HPX-EG00-3S--約45標準タイプ2.6/1.2(絶縁体)
18,690
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
41068903HPX-EG00-5S--約30標準タイプ4.2/1.2(絶縁体)
17,160
16,900
18,590(税込)
29日以内出荷
返品不可
41068912HPX-EG01-1S最大141.21LS10シリーズ約45リモートチューニングタイプ2.6/1.2(絶縁体)
19,450
18,900
20,790(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする