曜日別特売

FMトランスミッター内蔵iPhone/iPod touchホルダー(エアコン送風口設置)

FMトランスミッター内蔵iPhone/iPod touchホルダー(エアコン送風口設置) - ロジテック

エアコン送風口に取り付ける固定マウントパーツが付属しています。iPhone、iPod touchをカーエアコンの送風口に設置するための、FMトランスミッター機能を搭載したホルダーです。
ホルダーは、アームの軸に対して360度回転できるので、縦でも横でもお好きな方向でiPhone、iPod touchを固定することができます。
ホルダーのアーム部分は2段式の可動ジョイントを採用。好きな角度/高さに調整することができます。
オーディオ出力機能を搭載。カーステレオにオーディオ端子(Φ3.5mm)がある場合は、直接ケーブルで接続することでFMラジオ転送時よりも高音質でiPhone、iPod touchの音楽を楽しむことができます。
iPhone、iPod touchに接続すればiPhone、iPod touchの充電ができます。
音楽を聴きながらの充電もできるので、ロングドライブでもiPhone、iPod touchの充電切れの心配がありません。
周波数は4チャンネルから簡単に選局することができるスライドスイッチを採用しています。
12V/24V車に対応しているので、トラックなどの大型車でも変換アダプタなしで使用できます。
Apple公式ライセンスMade for iPhone/iPodを取得しているので、安心してご利用頂けます。

仕様シガーチャージャー:(入力電圧)DC+12V/24V、(出力電圧、電流)DC+5V、1000mA、(コネクタ形状)USB-dockコネクタ、(外形寸法)68.5×20.5×20mm、(質量)40.3g、(ケーブル長)約83cm付属品FMトランスミッターユニット1台、シガーチャージャー1台、マニュアル1枚、保証書1枚(マニュアルに記載)質量(g)LAT-MPSH03A:約101外形寸法(mm)ホルダー部/60×107.5×40、FMトランスミッターユニット/38.5×38.5×22(ケーブル・コネクタ・突起物を除く)、LAT-MPSH03A:エアコンダクト取付パーツ/50×50×53~72入力電圧(V)DC+5対応機種音声出力/Φ3.5mmステレオミニプレグで接続可能な機器、充電/iPhone、iPod touch保管温湿度範囲温度/-20℃~75℃、相対湿度/5%~95%使用環境条件温度/0℃~50℃、相対湿度/5%~95%(ただし、結露無きこと)ケーブル長(cm)オーディオ/約20、充電用dockコネクタ/約19送信周波数(MHz)88.3/88.5/88.7/88.9(スライドスイッチで選局)アーム幅/37mm-85mm内容量1個
注意
※本製品の送信出力レベルは、電波法で定められている微弱無線局規定(3mの距離において電界強度が500µ;V/m以下のこと)
の範囲内です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41059532LAT-MPiH03A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする