曜日別特売

セレクタスイッチ本体

セレクタスイッチ本体 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
仕様2線式リモコンスイッチ構成本体、リモコントランス、リモコンリレー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62748534WR8404K4コ用 横型AC24V 1.5A(送りバー付)
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
41028705WR84044コ用 横型AC24V 1.5A(送りバー付)
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
41028714WR85011コ用AC24V 1.5A
1,650
取扱い終了
代替品有
41028723WR85033コ用AC24V 1.5A
4,650
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41028705WR840462748534WR8404KWR8404 セレクタスイッチ本体 Panasonic(パナソニック) 62748534セレクタスイッチ本体Panasonic(パナソニック)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41028714WR850118330737WR8501KWR8501 2線式リモコンスイッチ1コ用 Panasonic(パナソニック) 183307372線式リモコンスイッチ1コ用Panasonic(パナソニック)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41028723WR850318330746WR8503KWR8503 2線式リモコンスイッチ3コ用 Panasonic(パナソニック) 183307462線式リモコンスイッチ3コ用Panasonic(パナソニック)1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41028714
2021-10-28
用途: スイッチ修理
電気・ガス・熱供給・水道業

施設での点検時に発見したSW不良。量販店に探しに行っても見つかりませんでした。自宅でモノタロウ探して
ヒット!修理が早いと喜んで戴きました。

対象商品 : 41028723
2018-02-09
用途: 体育館照明のスイッチ交換
教育・研究機関

水銀灯をLEDに交換した際にスイッチも交換すればよかったのですが、そのままリモコンスイッチが残っていて、スイッチのバネがへたってきたので交換用に購入しました。どのタイミングでリモコンスイッチをやめるか考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする