曜日別特売

施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ

施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
結線方式ねじなし端子式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41030491WTK3481親機ホワイト8A 100V AC
20,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
41030507WTK3481A親機ブラウン8A 100V AC
20,750
19,980
21,978(税込)
当日出荷
41030516WTK3911子機ホワイトDC12V
10,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
41030525WTK3911A子機ブラウンDC12V
10,750
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: 電気工事
建設業・工事業

よくみると子器で使用できませんでした。かなりショックで少しの間立ち直れません。

2が参考にしています
対象商品 : 41030491
2020-04-11
用途: 車庫の照明用に
花岡総合設備建設業・工事業

今迄使用して居た物が壊れたので容量に余裕が有る物を選びました。

対象商品 : 41030516
2015-05-14
用途: 玄関の照明用

私の確認が不十分なのか、こちらは子機になっておりました。
単体では使用できないので、購入時に分かるように記載を希望します。
返品不可の為、無駄な出費となりました。

12が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
商品情報の表示方式を変更させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする