曜日別特売

住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ

住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)
結線方式ねじなし端子式内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41030604WTC58207W照明・換気扇連動用15A 250V AC
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
41030613WTC5822W2回路用15A 250V AC
9,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
52911057WTK2614K照明・換気扇連動用・熱源センサ付自動スイッチ照明1.2A 100V AC、換気扇1A 100V AC
17,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
41030622WTK2314蛍白両用・換気扇連動用・明るさセンサ付照明1.2A 100V AC、換気扇1A 100V AC
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
41030631WTK2624白熱灯・換気扇連動用・消灯お知らせ機能・明るさセンサ付照明1.2A 100V AC、換気扇1A 100V AC
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41030622WTK231452911057WTK2614KWTK2314 住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 52911057住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品です。
41030631WTK262452911057WTK2614KWTK2624 住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 52911057住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする