曜日別特売

住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
ホワイト内容量1個
注意
※子器のみの使用はできません。
※白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55542707WTK2411K3A 100V AC
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
65960642WTK24111K3A 100V AC・セード付
17,750
15,980
17,578(税込)
当日出荷
25872386WTK2911K-
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
41030893WTK23111.2A 100V AC
9,800
取扱い終了
代替品有
41030911WTK24113A 100V AC
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
41030945WTK2911DC12V
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41030927WTK241113A 100V AC・セード付
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
52806556WTK29111KDC12V・セード付
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41030902WTK231111.2A 100V AC・セード付
9,800
取扱い終了
返品不可
41030936WTK27212A 100V AC
12,100
取扱い終了
返品不可
41030954WTK29111DC12V・セード付
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41030893WTK231131999224WTK2611KWTK2311 配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック) 31999224配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付Panasonic(パナソニック)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品です。
41030911WTK241155542707WTK2411KWTK2411 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 55542707住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41030945WTK291125872386WTK2911KWTK2911 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 25872386住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41030927WTK2411165960642WTK24111K画像準備中住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52806556WTK29111K25872386WTK2911KWTK29111K 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 25872386住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41030893
2018-03-17
用途: トイレの自動スイッチ
山王総合株式会社

取付方が楽でした。配線もすんなりと接続できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする