Panasonic(パナソニック)
ぐっとすシリーズ プラグ
(1件のレビュー)
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。
専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様
成端方式:圧接接続
トラスコ品番
799-9682
材質
ポリカーボネート
色
サテングレー
極数
8極8心
使用温度範囲(℃)
-10~+40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41032932
NR3555
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください