曜日別特売

「入」「切」表示スイッチセット

「入」「切」表示スイッチセット - Panasonic(パナソニック)「入」「切」表示スイッチセット - Panasonic(パナソニック)「入」「切」表示スイッチセット - Panasonic(パナソニック)「入」「切」表示スイッチセット - Panasonic(パナソニック)「入」「切」表示スイッチセット - Panasonic(パナソニック)「入」「切」表示スイッチセット - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
回路方式3路定格15A 300V AC結線方式ねじなし端子式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41033632WTC52511Wシングル用(取付枠付)
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41033641WTC525123Wダブル用(取付枠なし)
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41033657WTC525133Wトリプル用(取付枠なし)
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41033657
2025-01-05
用途: 外灯のスイッチ用に

外灯スイッチにホタルやパイロットを使うとやや目に煩いのでこちらの表示がシンプルで気に入ってます。

対象商品 : 41033641
2018-02-11
用途: コンセント用

入の表示は赤色にした方がわかりやすい。
できれば,パイロットランプ表示をバックライトで明るくできれば優れもの。改造策としてダブルスイッチプレートにして,上部側に電流感知型のLEDで表示して使用すると良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする