| 41034061 | WTB5383WK | 照明:2A 100V AC、換気扇:1A 100V AC | WT8101W | | |
|
| 41033973 | WTB5001WK | 15A 300V AC | WTC7101W | | | |
| 41033982 | WTB50511WK | 15A 300V AC(表示ランプは100V用) | WTC7101W | | | |
| 41033991 | WTB5061023WK | スイッチB:15A 300V AC、パイロットスイッチC:4A 300V AC、スイッチC:15A 300V AC | WT8101W | | | |
| 41034007 | WTB50612WK | 15A 300V AC | WTC7101W | | | |
| 41034016 | WTB50613WK | 15A 300V AC | WTC7101W | | | |
| 41034025 | WTB528203WK | パイロットスイッチC:4A 300V AC、スイッチC:15A 300V AC | WT8101W | | | |
| 41034034 | WTB535269W | 2箇所操作スイッチ:0.5A 300V AC、ほたる操作スイッチB:15A 300V AC(表示ランプは100V用) | WTC7101W | | | |
| 41034043 | WTB5373WK | 3A 100V AC | WT8101W | | | |
| 41034052 | WTB53819W | 15A 300V AC | WTC7101W | | | |