曜日別特売

コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ

コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ - Panasonic(パナソニック)
(8件のレビュー)
回路方式片切トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41034122WTP50513WP
3,840
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41034122
2023-08-03
用途: 故障したスイッチの交換
サービス業

蛍スイッチで
デザインも良く綺麗にとりつけができて満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 41034122
2020-12-17
用途: アパートの蛍光灯スイッチの交換
ウイング国立(アパート)不動産業

古くなったトリプルスイッチの交換用に購入しました。スイッチ部分が大きく、押しやすい上、スイッチ部品の取替も、これまでのフルカラーより、更に簡単に取り換え出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 41034122
2020-04-14
用途: トイレ用には不向き?
サンガ設備電気・ガス・熱供給・水道業

コスモシリーズは、正面から見ればほたるが点灯してるかを判断できますが、横から見ると判断しにくいので、リビング用は良いですが、トイレ用だと使用しにくいかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 41034122
2019-03-27
用途: 玄関内・外・廊下照明スイッチとして使用
アイング株式会社

見てくれが大変よい、工事も簡単に取り付けられた
スイッチの交換も簡単に出来た。

対象商品 : 41034122
2019-11-04
用途: 既存設置交換
金融・保険業

品質・作業性には満足。もう少し安くなる事を期待して★5。

対象商品 : 41034122
2017-01-21
用途: 生活

離れの付け忘れ確認。昼でもよくわかる便利な商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 41034122
2016-08-09
用途: 危機の増設で交換

スイッチが大きいので、押しやすいと老人からの評判が良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 41034122
2014-05-20
用途: 浴室の換気扇、照明等のスイッチとして使いました。
なかや

暗闇においてスイッチの位置が認識できるのでナイス!です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする